€ 234,88/ stukexcl. btw
€ 284,20incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 222 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 40 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 375 kN |
Dynamisch draaggetal | 331 kN |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
Referentietoerental | 3800 tr/min |
Gewicht | 3.39 kg |
Gewicht | 7.48 lb |
€ 277,78/ stukexcl. btw
€ 336,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026