Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22218-E1-XL-C3

  • ERIKS:11831868
  • Fabrikant:4026677809001
Image 1
Opslaan in lijst

€ 277,78/ stukexcl. btw

€ 336,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
40 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
375 kN
Dynamisch draaggetal
345 kN
Grenstoerental
5.2 tr/min
Referentietoerental
3.4 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22218 E/C3

  • Eriks:23755608
  • Manufacturer:22218 E/C3

€ 234,88/ stukexcl. btw

€ 284,20incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026