Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22216 E/C3

  • ERIKS:23755596
  • Fabrikant:7316576652509
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen om zware belastingen in beide richtingen te verwerken. Het zelfinstellende ontwerp compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen zonder extra wrijving of temperatuurstijging. Het beschikt over een nasmeerfunctie die het onderhoud in veeleisende industriële omgevingen vergemakkelijkt. Het lager is geschikt voor modulaire systemen met compatibele behuizingen en bussen.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asdoorbuigingen en uitlijnfouten en zorgt voor een betrouwbare werking
  • De nasmeerfunctie maakt eenvoudig onderhoud mogelijk, verlengt de levensduur en vermindert stilstand.
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende toepassingen en verbetert de operationele stabiliteit
  • Plaatwerkkooi-constructie verhoogt de duurzaamheid onder dynamische omstandigheden en minimaliseert slijtage
  • Lage wrijvingsprestaties minimaliseren de warmteontwikkeling en ondersteunen een consistente werking
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor zware machines die bestand moeten zijn tegen asuitlijning
  • Compatibel met modulaire systemen die aparte behuizingen en hulzen gebruiken
  • Gebruikt met apparatuur die werkt bij hoge snelheden en variabele belastingen
Opslaan in lijst

€ 175,50/ stukexcl. btw

€ 212,36incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
270 kN
Dynamisch draaggetal
243 kN
Grenstoerental
6000 tr/min
Referentietoerental
4300 tr/min
Gewicht
2.09 kg
Gewicht
4.6 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22216-E1-XL-C3

  • Eriks:11831859
  • Manufacturer:167039520030

€ 210,01/ stukexcl. btw

€ 254,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026