€ 210,01/ stukexcl. btw
€ 254,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 33 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 270 kN |
Dynamisch draaggetal | 250 kN |
Grenstoerental | 6.2 tr/min |
Referentietoerental | 3.55 tr/min |
€ 175,50/ stukexcl. btw
€ 212,36incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026