Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22215 E/C4

  • ERIKS:23755590
  • Fabrikant:7316576652417
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen voor het opvangen van zware belastingen in beide richtingen. Het biedt zelfinstellend vermogen om uitlijnfouten en asdoorbuigingen op te vangen zonder verhoogde wrijving. De plaatstalen kooi en C4 radiale interne speling ondersteunen optimale prestaties en betrouwbaarheid. Geïntegreerde nasmeerfuncties vergemakkelijken het onderhoud in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asdoorbuigingen en vermindert uitval door verkeerde uitlijning
  • De hersmeerfunctie verlengt de operationele levensduur door eenvoudiger onderhoud mogelijk te maken
  • Hoge basisdraagvermogens ondersteunen een betrouwbare inzet in zware toepassingen
  • C4 radiale speling maakt grotere thermische uitzetting mogelijk en minimaliseert het risico op vastlopen
  • Plaatmetalen kooi zorgt voor robuuste prestaties bij trillingen of schokbelastingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in transportsystemen
  • Ideaal voor industriële ventilatoren en blowers die uitlijncompensatie vereisen
  • Compatibel met mijnbouwapparatuur die wordt blootgesteld aan zware belastingen en verontreinigingen
Opslaan in lijst

€ 198,87/ stukexcl. btw

€ 240,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
240 kN
Dynamisch draaggetal
217 kN
Grenstoerental
6300 tr/min
Referentietoerental
4800 tr/min
Gewicht
1.68 kg
Gewicht
3.71 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22215-E1-XL-C4

  • Eriks:12625319
  • Manufacturer:22215-E1-XL-C4

€ 192,15/ stukexcl. btw

€ 232,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026