€ 192,15/ stukexcl. btw
€ 232,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 31 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 237 kN |
Dynamisch draaggetal | 216 kN |
Grenstoerental | 6.5 tr/min |
Referentietoerental | 3.7 tr/min |
€ 198,87/ stukexcl. btw
€ 240,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026