Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22214 E/C4

  • ERIKS:23755584
  • Fabrikant:7316576652349
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is geschikt voor zware belastingen in beide richtingen en maakt uitlijnfouten van de as mogelijk. Het zelfinstellende ontwerp minimaliseert wrijving en temperatuursverhoging tijdens gebruik. Voorzieningen voor nasmering zijn inbegrepen voor een langere levensduur. Het product is compatibel met modulaire systemen met behuizingen, bussen en moeren.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp beheert asdoorbuigingen om operationele uitlijningsproblemen te verminderen
  • Het vermogen tot nasmering verlengt de levensduur van lagers en minimaliseert stilstand voor onderhoud.
  • Hoog draagvermogen ondersteunt veeleisende industriële toepassingen en voorkomt voortijdige uitval
  • Een werking met lage wrijving vermindert het energieverbruik en helpt stabiele systeempretemperaturen te behouden
  • Plaatmetalen kooi-constructie verhoogt de duurzaamheid en is bestand tegen slijtage in zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lager systemen die aanpassing aan asuitlijning vereisen
  • Ideaal voor zware machines die werken met frequente lastwisselingen
  • Compatibel met transportsystemen in industriële faciliteiten met hoge belasting
Opslaan in lijst

€ 181,19/ stukexcl. btw

€ 219,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
31 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
228 kN
Dynamisch draaggetal
213 kN
Grenstoerental
6700 tr/min
Referentietoerental
5000 tr/min
Gewicht
1.6 kg
Gewicht
3.53 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22214-E1-XL-C4

  • Eriks:12625314
  • Manufacturer:22214-E1-XL-C4

€ 166,83/ stukexcl. btw

€ 201,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026