Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22214-E1-XL-C4

  • ERIKS:12625314
  • Fabrikant:4026677807038
Image 1
Opslaan in lijst

€ 166,83/ stukexcl. btw

€ 201,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
31 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
226 kN
Dynamisch draaggetal
211 kN
Grenstoerental
6.7 tr/min
Referentietoerental
3.95 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22214 E/C4

  • Eriks:23755584
  • Manufacturer:22214 E/C4

€ 181,19/ stukexcl. btw

€ 219,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026