Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22213 E/C3

  • ERIKS:23755577
  • Fabrikant:7316571560908
Image 1
Overzicht

Dit tonlager kan zware belastingen in beide richtingen opvangen en ondersteunt asdoorbuigingen. Het zelfinstellende ontwerp minimaliseert toename van wrijving en temperatuur bij uitlijnfouten. Nasmeerfuncties maken langere onderhoudsintervallen mogelijk in veeleisende toepassingen. Het lager is compatibel met modulaire systemen, waaronder behuizingen en bussen.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert uitlijningafwijkingen en vermindert onderhoud en ongeplande stilstand
  • Nasmeermogelijkheden zorgen voor een langere levensduur en lagere operationele kosten
  • Hoge draagcapaciteit garandeert betrouwbare prestaties onder veeleisende omstandigheden
  • Een werking met lage wrijving minimaliseert de warmteontwikkeling voor een hogere systeemefficiëntie
  • Plaatwerkkooi-constructie verbetert de stabiliteit en slijtvastheid in zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen voor industriële machines
  • Ideaal voor transportbanden die ondersteuning voor zware roterende assen vereisen
  • Compatibel met apparatuur die onderhevig is aan asdoorbuiging en uitlijningafwijkingen
Opslaan in lijst

€ 123,15/ stukexcl. btw

€ 149,01incl. btw

358 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
31 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
216 kN
Dynamisch draaggetal
198 kN
Grenstoerental
7000 tr/min
Referentietoerental
5000 tr/min
Gewicht
1.52 kg
Gewicht
3.35 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22213-E1-XL-C3

  • Eriks:11831849
  • Manufacturer:167037660030

€ 137,93/ stukexcl. btw

€ 166,90incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026