Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22213-E1-XL-C3

  • ERIKS:11831849
  • Fabrikant:4026677805096
Image 1
Opslaan in lijst

€ 137,93/ stukexcl. btw

€ 166,90incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
31 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
210 kN
Dynamisch draaggetal
202 kN
Grenstoerental
7 tr/min
Referentietoerental
4.2 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22213 E/C3

  • Eriks:23755577
  • Manufacturer:22213 E/C3

€ 123,15/ stukexcl. btw

€ 149,01incl. btw

358 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026