€ 123,15/ stukexcl. btw
€ 149,01incl. btw
47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 222 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 31 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 216 kN |
Dynamisch draaggetal | 198 kN |
Grenstoerental | 7000 tr/min |
Referentietoerental | 5000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 23.6 kN |
Gewicht | 1.52 kg |
Gewicht | 3.35 lb |
€ 137,93/ stukexcl. btw
€ 166,90incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026