€ 137,93/ stukexcl. btw
€ 166,90incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 31 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 210 kN |
Dynamisch draaggetal | 202 kN |
Grenstoerental | 7 tr/min |
Referentietoerental | 4.2 tr/min |
€ 123,15/ stukexcl. btw
€ 149,01incl. btw
47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026