Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22212 E

  • ERIKS:23755569
  • Fabrikant:7316576652202
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen voor een hoge belastingscapaciteit en zelfinstellende werking. De constructie compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen zonder verhoogde wrijving. Nasmearvoorzieningen zijn opgenomen voor een langere levensduur. Het lager is geschikt voor modulaire systemen met behuizingen, bussen en moeren.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp minimaliseert stilstand door asuitlijningsproblemen
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt de operationele levensduur en vermindert de onderhoudsfrequentie
  • Hoge belastingscapaciteit ondersteunt veeleisende industriële toepassingen met zware radiale en axiale krachten
  • Constructie met een kooi van plaatstaal zorgt voor stabiele rollergeleiding en duurzaamheid tijdens gebruik
  • Het ontwerp met lage wrijving helpt het energieverbruik en de warmteontwikkeling tijdens gebruik te verminderen.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen en ashulzen in industriële machines
  • Ideaal voor apparatuur die wordt blootgesteld aan asafwijkingen en variabele belastingsomstandigheden
  • Compatibel met transportsystemen die betrouwbare prestaties van zelfinstellende lagers vereisen
Opslaan in lijst

€ 104,71/ stukexcl. btw

€ 126,70incl. btw

121 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
28 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
166 kN
Dynamisch draaggetal
159 kN
Grenstoerental
7500 tr/min
Referentietoerental
5600 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
18.6 kN
Gewicht
1.14 kg
Gewicht
2.51 lb
Alternatieven

€ 119,89/ stukexcl. btw

€ 145,07incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026