€ 119,89/ stukexcl. btw
€ 145,07incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 28 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 155 kN |
Dynamisch draaggetal | 160 kN |
Grenstoerental | 8.1 tr/min |
Referentietoerental | 4.55 tr/min |
€ 104,71/ stukexcl. btw
€ 126,70incl. btw
121 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026