Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22211 E

  • ERIKS:23755563
  • Fabrikant:7316576652127
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen om zware belastingen in beide richtingen op te nemen en tegelijkertijd uitlijnfouten van de as toe te staan. De constructie zorgt ervoor dat nasmering eenvoudig is, wat bijdraagt aan een lange levensduur en stabiele werking. Het lager biedt lage wrijving onder wisselende omstandigheden en is geschikt voor modulaire systemen met behuizingen, bussen en moeren.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • Nasmeermogelijkheden vereenvoudigen het onderhoud, verlengen de operationele intervallen en verminderen stilstandtijden
  • Plaatwerkkooi zorgt voor stabiele rollergeleiding en ondersteunt consistente prestaties bij zware belastingen
  • Het hoge draagvermogen maakt gebruik in veeleisende toepassingen mogelijk zonder concessies te doen aan de duurzaamheid
  • Een werking met lage wrijving minimaliseert de warmteontwikkeling en ondersteunt een langere levensduur van lagers
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in industriële aandrijvingen
  • Ideaal voor transportsystemen met aanzienlijke asdoorbuigingen
  • Compatibel met machines die aan zware bidirectionele belastingen worden blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 92,60/ stukexcl. btw

€ 112,05incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
127 kN
Dynamisch draaggetal
129 kN
Grenstoerental
8500 tr/min
Referentietoerental
6300 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
14 kN
Gewicht
0.816 kg
Gewicht
1.8 lb
Alternatieven

€ 104,25/ stukexcl. btw

€ 126,14incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026