Eriks
FAG

FAG 22211-E1-XL, Tonlager, 55 mm ID, 100 mm OD, Blik (dun plaatstaal) Kooi

  • ERIKS:11660342
  • Fabrikant:4026677804914
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 104,25/ stukexcl. btw

€ 126,14incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
130 kN
Dynamisch draaggetal
129 kN
Grenstoerental
9000 tr/min
Referentietoerental
4650 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
17.7 kN
Gewicht
0.838 kg
Gewicht
1.847 lb
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22211 E

  • Eriks:23755563
  • Manufacturer:22211 E

€ 92,60/ stukexcl. btw

€ 112,05incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026