€ 108,18/ stukexcl. btw
€ 130,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 222 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 23 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 108 kN |
Dynamisch draaggetal | 107 kN |
Grenstoerental | 9500 tr/min |
Referentietoerental | 7000 tr/min |
Gewicht | 0.616 kg |
Gewicht | 1.36 lb |
€ 104,25/ stukexcl. btw
€ 126,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026