Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22210-E1-XL-C4

  • ERIKS:12625294
  • Fabrikant:4026677804860
Image 1
Opslaan in lijst

€ 104,25/ stukexcl. btw

€ 126,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
107 kN
Dynamisch draaggetal
109 kN
Grenstoerental
9.8 tr/min
Referentietoerental
5.1 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22210 E/C4

  • Eriks:23755560
  • Manufacturer:22210 E/C4

€ 108,18/ stukexcl. btw

€ 130,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026