Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22210 E

  • ERIKS:23755558
  • Fabrikant:7316571905150
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit tonlager kan zware belastingen in beide richtingen opvangen en maakt uitlijnfouten van de as mogelijk. Het ontwerp bevat nasmeeropties en een stalen kooi voor operationele betrouwbaarheid. Het lager werkt met lage wrijving en ondersteunt modulaire integratie met behuizingen en accessoires. Het is geschikt voor toepassingen waar verhoogde slijtvastheid en een lange levensduur vereist zijn.

Kenmerken
  • De hersmeerfunctie maakt een langere lagerlevensduur mogelijk en vermindert de onderhoudsintervallen
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asdoorbuigingen en uitlijningsproblemen
  • Plaatwerkkooi biedt veilige rollergeleiding en stabiele werking onder veeleisende omstandigheden
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende toepassingen en verhoogt de operationele veiligheid
  • Werking met lage wrijving minimaliseert warmteontwikkeling en verbetert de energie-efficiëntie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire behuizingssystemen die betrouwbare asondersteuning vereisen
  • Ideaal voor zware machines die onder wisselende belastingomstandigheden werken
  • Compatibel met apparatuur die wordt blootgesteld aan uitlijningafwijkingen en asbeweging
Opslaan in lijst

€ 84,14/ stukexcl. btw

€ 101,81incl. btw

112 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
108 kN
Dynamisch draaggetal
107 kN
Grenstoerental
9500 tr/min
Referentietoerental
7000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
12 kN
Gewicht
0.616 kg
Gewicht
1.36 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22210-E1-XL

  • Eriks:24204031
  • Manufacturer:016703529-0000

€ 99,49/ stukexcl. btw

€ 120,38incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026