Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22210-E1-XL

  • ERIKS:24204031
  • Fabrikant:4026677804839
Image 1
Opslaan in lijst

€ 99,49/ stukexcl. btw

€ 120,38incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
107 kN
Dynamisch draaggetal
109 kN
Grenstoerental
9.8 tr/min
Referentietoerental
5.1 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22210 E

  • Eriks:23755558
  • Manufacturer:22210 E

€ 84,14/ stukexcl. btw

€ 101,81incl. btw

112 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026