Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22209 E/C4

  • ERIKS:23755555
  • Fabrikant:7316572048566
Image 1
Overzicht

Dit tonlager kan zware belastingen in beide richtingen opvangen en biedt zelfinstellend vermogen. Het zorgt voor betrouwbare prestaties bij asdoorbuiging en uitlijnfouten zonder toename van wrijving of warmte. Het ontwerp ondersteunt nasmering en minimaliseert het onderhoud. Het is voorzien van een kooi van plaatstaal en is geschikt voor modulaire systemen met behuizingen en bussen.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert voor uitlijnfouten van de as en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • De hersmeermogelijkheid verlengt de levensduur en vermindert stilstand voor onderhoudsteams
  • Het hoge draagvermogen zorgt voor geschiktheid in veeleisende industriële omgevingen
  • Werking met lage wrijving minimaliseert energieverlies en ondersteunt de efficiëntie van apparatuur
  • Constructie met een kooi van plaatstaal verhoogt de duurzaamheid en is bestand tegen veeleisende toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen voor industriële machineassemblages
  • Ideaal voor transportsystemen die ondersteuning voor zware roterende assen vereisen
  • Compatibel met mijnbouwapparatuur die wordt blootgesteld aan hoge belastingen en asdoorbuiging
Opslaan in lijst

€ 104,83/ stukexcl. btw

€ 126,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
100 kN
Dynamisch draaggetal
104 kN
Grenstoerental
10000 tr/min
Referentietoerental
7500 tr/min
Gewicht
0.565 kg
Gewicht
1.25 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22209-E1-XL-C4

  • Eriks:12625292
  • Manufacturer:22209-E1-XL-C4

€ 99,49/ stukexcl. btw

€ 120,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026