Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22209-E1-XL-C4

  • ERIKS:12625292
  • Fabrikant:4026677804792
Image 1
Opslaan in lijst

€ 99,49/ stukexcl. btw

€ 120,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
99 kN
Dynamisch draaggetal
104 kN
Grenstoerental
10.1 tr/min
Referentietoerental
5.6 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22209 E/C4

  • Eriks:23755555
  • Manufacturer:22209 E/C4

€ 104,83/ stukexcl. btw

€ 126,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026