Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22209 E

  • ERIKS:23755553
  • Fabrikant:7316572048535
Image 1
Overzicht

Dit tonlager kan zware belastingen in beide richtingen opvangen en maakt uitlijnfouten en asdoorbuigingen mogelijk. Het is voorzien van een cilindrische boring en een stalen kooi die zijn ontworpen om wrijving te verminderen en her smering te ondersteunen. Het lager biedt een hoge belastbaarheid en een lage bedrijfstemperatuur, wat de operationele efficiëntie verhoogt. De constructie zorgt voor verhoogde slijtvastheid voor een langere levensduur in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Hoge draagcapaciteit maakt een betrouwbare werking onder veeleisende omstandigheden mogelijk
  • Her­smerings­functies zorgen voor consistente prestaties en verlengde onderhoudsintervallen
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert uitlijningfouten en asdoorbuigingen in de toepassing
  • Constructie met lage wrijving vermindert warmteontwikkeling en verlengt de levensduur van het lager
  • Constructie van kooien uit plaatmetaal biedt robuuste ondersteuning en is bestand tegen vervorming onder belasting.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lager systemen in zware machines: industriële uitrusting
  • Ideaal voor roterende assen waarbij uitlijning niet gegarandeerd is: transportbandsamenstellingen
  • Compatibel met behuizingen
  • Hulzen en moeren voor flexibele installatie: procesleidingen
Opslaan in lijst

€ 81,53/ stukexcl. btw

€ 98,65incl. btw

54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
100 kN
Dynamisch draaggetal
104 kN
Grenstoerental
10000 tr/min
Referentietoerental
7500 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
10.8 kN
Gewicht
0.565 kg
Gewicht
1.25 lb
Alternatieven

€ 94,60/ stukexcl. btw

€ 114,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026