Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22209-E1-XL

  • ERIKS:11660338
  • Fabrikant:4026677804754
Image 1
Opslaan in lijst

€ 94,60/ stukexcl. btw

€ 114,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
99 kN
Dynamisch draaggetal
104 kN
Grenstoerental
10.1 tr/min
Referentietoerental
5.6 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22209 E

  • Eriks:23755553
  • Manufacturer:22209 E

€ 81,53/ stukexcl. btw

€ 98,65incl. btw

54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026