Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22208 E/C3

  • ERIKS:23755548
  • Fabrikant:7316576651908
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is voorzien van een kooi van plaatstaal en een modulair ontwerp voor veelzijdige montage. De constructie ondersteunt zware belastingen in beide richtingen en compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen. Geïntegreerde nasmeerfuncties helpen lage wrijving en consistente prestaties te behouden. Het lager biedt een breed toerentalbereik voor veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Plaatmetalen kooi biedt hoge sterkte voor het ondersteunen van zware radiale en axiale belastingen
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • De hersmeermogelijkheid verlengt de levensduur door optimale smering te behouden onder zware omstandigheden.
  • Werking met lage wrijving minimaliseert de warmteontwikkeling en maakt hogere rotatiesnelheden mogelijk
  • C3 radiale interne speling verhoogt de slijtvastheid bij veeleisend continu gebruik
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in transportsystemen
  • Ideaal voor papierfabrieksapparatuur met hoge draagvermogensvereisten
  • Compatibel met industriële tandwielkasten die worden blootgesteld aan asdoorbuigingen
Opslaan in lijst

€ 75,31/ stukexcl. btw

€ 91,13incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
91.5 kN
Dynamisch draaggetal
98.5 kN
Grenstoerental
11000 tr/min
Referentietoerental
8000 tr/min
Gewicht
0.521 kg
Gewicht
1.15 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22208-E1-XL-C3

  • Eriks:11831837
  • Manufacturer:167033910030

€ 90,11/ stukexcl. btw

€ 109,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026