Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22208-E1-XL-C3

  • ERIKS:11831837
  • Fabrikant:4026677804679
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,11/ stukexcl. btw

€ 109,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
91 kN
Dynamisch draaggetal
101 kN
Grenstoerental
10.5 tr/min
Referentietoerental
6.2 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22208 E/C3

  • Eriks:23755548
  • Manufacturer:22208 E/C3

€ 75,31/ stukexcl. btw

€ 91,13incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026