€ 66,58/ stukexcl. btw
€ 80,56incl. btw
42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 222 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 20 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 58.5 kN |
Dynamisch draaggetal | 66.1 kN |
Grenstoerental | 14000 tr/min |
Referentietoerental | 10000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 6.4 kN |
Gewicht | 0.276 kg |
Gewicht | 0.61 lb |
€ 81,77/ stukexcl. btw
€ 98,94incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026