Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22206-E1-XL

  • ERIKS:11660332
  • Fabrikant:4026677804532
Image 1
Opslaan in lijst

€ 81,77/ stukexcl. btw

€ 98,94incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
20 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
57 kN
Dynamisch draaggetal
64 kN
Grenstoerental
12.5 tr/min
Referentietoerental
7.8 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22206 E

  • Eriks:23755538
  • Manufacturer:22206 E

€ 66,58/ stukexcl. btw

€ 80,56incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026