€ 65,89/ stukexcl. btw
€ 79,73incl. btw
88 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 222 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 18 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 44 kN |
Dynamisch draaggetal | 49.9 kN |
Grenstoerental | 17000 tr/min |
Referentietoerental | 13000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 4.75 kN |
Gewicht | 0.174 kg |
Gewicht | 0.38 lb |
€ 80,88/ stukexcl. btw
€ 97,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026