Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22205-E1-XL

  • ERIKS:11660331
  • Fabrikant:4026677807977
Image 1
Opslaan in lijst

€ 80,88/ stukexcl. btw

€ 97,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
18 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
42.5 kN
Dynamisch draaggetal
48.5 kN
Grenstoerental
14.4 tr/min
Referentietoerental
9.2 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22205 E

  • Eriks:23755532
  • Manufacturer:22205 E

€ 65,89/ stukexcl. btw

€ 79,73incl. btw

88 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026