Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21320 E

  • ERIKS:23755417
  • Fabrikant:7316577612205
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit tonlager ondersteunt hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen. Het beschikt over een zelfinstellend vermogen om uitlijnfouten en doorbuigingen van de as op te vangen. Het lager is voorzien van nasmeeropties om de levensduur te verlengen en het onderhoud te verminderen. De kooi van plaatstaal zorgt voor duurzaamheid in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en vermindert ongeplande stilstand
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende industriële toepassingen en zware machines
  • Her­smerings­functies verlengen de service-intervallen en verlagen de onderhoudskosten
  • Een werking met lage wrijving minimaliseert de temperatuursstijging en verlengt de levensduur van het lager
  • Verhoogde slijtvastheid maakt betrouwbare prestaties mogelijk onder uitdagende omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire behuizingssystemen voor industriële transmissies
  • Ideaal voor zware machines in de mijnbouw en de verwerking van aggregaten
  • Compatibel met assen die uitlijningscompensatie vereisen
Opslaan in lijst

€ 487,10/ stukexcl. btw

€ 589,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
213
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
47 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
490 kN
Dynamisch draaggetal
433 kN
Grenstoerental
4500 tr/min
Referentietoerental
3400 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
49 kN
Gewicht
8.92 kg
Gewicht
19.7 lb
Alternatieven

€ 552,57/ stukexcl. btw

€ 668,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026