Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21320-E1-XL-TVPB

  • ERIKS:11660377
  • Fabrikant:4026677832191
Image 1
Opslaan in lijst

€ 552,57/ stukexcl. btw

€ 668,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
213
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
47 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
530 kN
Dynamisch draaggetal
495 kN
Grenstoerental
4.4 tr/min
Referentietoerental
3.05 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21320 E

  • Eriks:23755417
  • Manufacturer:21320 E

€ 487,10/ stukexcl. btw

€ 589,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026