€ 347,25/ stukexcl. btw
€ 420,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 213 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 43 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 450 kN |
Dynamisch draaggetal | 393 kN |
Grenstoerental | 4800 tr/min |
Referentietoerental | 3600 tr/min |
Gewicht | 6.2 kg |
Gewicht | 13.7 lb |
€ 396,17/ stukexcl. btw
€ 479,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026