Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21318-E1-XL-C3

  • ERIKS:12625264
  • Fabrikant:4026677960085
Image 1
Opslaan in lijst

€ 396,17/ stukexcl. btw

€ 479,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
213
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
43 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
415 kN
Dynamisch draaggetal
380 kN
Grenstoerental
4.85 tr/min
Referentietoerental
3.6 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21318 E/C3

  • Eriks:23755412
  • Manufacturer:21318 E/C3

€ 347,25/ stukexcl. btw

€ 420,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026