Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21317 E

  • ERIKS:23755407
  • Fabrikant:7316577742308
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen voor een hoge draaglast in beide richtingen. Het beschikt over een zelfinstellende constructie om uitlijnfouten en asdoorbuigingen te compenseren. De plaatstalen kooi en de mogelijkheid tot nasmering zorgen voor lage wrijving en een lange levensduur. Met een boring van 85 mm en een buitendiameter van 180 mm is het lager geschikt voor integratie in modulaire systemen.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en voorkomt voortijdige uitval
  • Hoge belastingscapaciteit zorgt voor betrouwbare prestaties onder veeleisende bedrijfsomstandigheden
  • De nasmeerfunctie verlengt de levensduur van lagers en vermindert de onderhoudsintervallen
  • Plaatwerk kooi-constructie ondersteunt stabiele werking onder zware belasting
  • Het ontwerp met lage wrijving minimaliseert warmteontwikkeling en verhoogt de operationele efficiëntie.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen voor zware industriële apparatuur
  • Ideaal voor transportsystemen die consistente lastondersteuning vereisen
  • Compatibel met machines die worden blootgesteld aan asverbuigingen
Opslaan in lijst

€ 304,87/ stukexcl. btw

€ 368,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
213
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
41 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
375 kN
Dynamisch draaggetal
331 kN
Grenstoerental
5300 tr/min
Referentietoerental
3800 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
39 kN
Gewicht
5.32 kg
Gewicht
11.7 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21317-E1-XL

  • Eriks:11660370
  • Manufacturer:219427220000

€ 347,77/ stukexcl. btw

€ 420,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026