Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21317-E1-XL

  • ERIKS:11660370
  • Fabrikant:4026677960023
Image 1
Opslaan in lijst

€ 347,77/ stukexcl. btw

€ 420,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
213
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
41 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
375 kN
Dynamisch draaggetal
345 kN
Grenstoerental
5.2 tr/min
Referentietoerental
3.8 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21317 E

  • Eriks:23755407
  • Manufacturer:21317 E

€ 304,87/ stukexcl. btw

€ 368,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026