€ 268,77/ stukexcl. btw
€ 325,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 213 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 39 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 375 kN |
Dynamisch draaggetal | 331 kN |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
Referentietoerental | 3800 tr/min |
Gewicht | 4.53 kg |
Gewicht | 9.98 lb |
€ 306,81/ stukexcl. btw
€ 371,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026