€ 306,81/ stukexcl. btw
€ 371,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 213 |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 39 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 325 kN |
Dynamisch draaggetal | 305 kN |
Grenstoerental | 5.7 tr/min |
Referentietoerental | 4.05 tr/min |
€ 268,77/ stukexcl. btw
€ 325,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026