Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21316 E

  • ERIKS:23755403
  • Fabrikant:7316577742285
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen voor toepassingen met hoge belasting en compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen. Het lager heeft een cilindrische boring met een plaatstalen kooi en ondersteunt nasmering voor een langere levensduur. Met een breedte van 39 mm en een buitendiameter van 170 mm is het geschikt voor modulaire montagesystemen. Het robuuste ontwerp minimaliseert wrijving en draagt zware lasten in beide richtingen.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asdoorbuigingen en uitlijnfouten tijdens bedrijf
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt de operationele levensduur en vermindert de onderhoudsfrequentie
  • Plaatmetalen kooi biedt duurzaamheid onder veeleisende omstandigheden en zware belastingen
  • Hoge basisdraagvermogens maken gebruik mogelijk in toepassingen met aanzienlijke radiale en axiale krachten
  • Het ontbreken van een afdichting maakt integratie met externe smeersystemen voor regeling mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire behuizingen in transportaandrijvingen
  • Ideaal voor zware industriële tandwielkasten die hoge asbelastingen ondersteunen
  • Compatibel met mijnverwerkingsapparatuur die zelfinstellende lagers vereist
Opslaan in lijst

€ 268,77/ stukexcl. btw

€ 325,21incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
213
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
39 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
375 kN
Dynamisch draaggetal
331 kN
Grenstoerental
5300 tr/min
Referentietoerental
3800 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
39 kN
Gewicht
4.53 kg
Gewicht
9.98 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21316-E1-XL

  • Eriks:11660368
  • Manufacturer:219402580000

€ 306,81/ stukexcl. btw

€ 371,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026