Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21316-E1-XL

  • ERIKS:11660368
  • Fabrikant:4026677943545
Image 1
Opslaan in lijst

€ 306,81/ stukexcl. btw

€ 371,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
213
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
39 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
325 kN
Dynamisch draaggetal
305 kN
Grenstoerental
5.7 tr/min
Referentietoerental
4.05 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21316 E

  • Eriks:23755403
  • Manufacturer:21316 E

€ 268,77/ stukexcl. btw

€ 325,21incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026