Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21314 E/C3

  • ERIKS:23755397
  • Fabrikant:7316577732620
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen voor veeleisende industriële omgevingen waar een hoge draagcapaciteit vereist is. Het lager compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen met minimale wrijving. Her-smeermogelijkheden ondersteunen langere onderhoudsintervallen en verhoogde slijtvastheid. Het lager is geschikt voor modulaire montage met behuizingen, bussen en moeren.

Kenmerken
  • Zelfrichtend vermogen minimaliseert de impact van asdoorbuigingen en uitlijningafwijkingen
  • Hoge draagcapaciteit zorgt voor duurzaamheid in zware toepassingen
  • De nasmeermogelijkheid verlengt de levensduur en vermindert onderhoudsstilstand
  • Een werking met lage wrijving helpt om een consistente systeemefficiëntie te behouden
  • Plaatwerkkooi biedt structurele integriteit voor betrouwbare geleiding van wentellichamen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in transportsystemen
  • Ideaal voor zware machines die aan asdoorbuiging worden blootgesteld
  • Compatibel met industriële tandwielkasten in zware omgevingen
Opslaan in lijst

€ 224,67/ stukexcl. btw

€ 271,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
213
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
35 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
325 kN
Dynamisch draaggetal
291 kN
Grenstoerental
5600 tr/min
Referentietoerental
4000 tr/min
Gewicht
3.13 kg
Gewicht
6.91 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21314-E1-XL-C3

  • Eriks:12625231
  • Manufacturer:022467980-0030

€ 244,25/ stukexcl. btw

€ 295,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026