Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21314-E1-XL-C3

  • ERIKS:12625231
  • Fabrikant:4026677959904
Image 1
Opslaan in lijst

€ 244,25/ stukexcl. btw

€ 295,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
213
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
35 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
270 kN
Dynamisch draaggetal
250 kN
Grenstoerental
6.2 tr/min
Referentietoerental
3.95 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21314 E/C3

  • Eriks:23755397
  • Manufacturer:21314 E/C3

€ 224,67/ stukexcl. btw

€ 271,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026