€ 224,67/ stukexcl. btw
€ 271,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 213 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 35 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 325 kN |
Dynamisch draaggetal | 291 kN |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
Referentietoerental | 4000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 34.5 kN |
Gewicht | 3.13 kg |
Gewicht | 6.91 lb |
€ 244,25/ stukexcl. btw
€ 295,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026