€ 244,25/ stukexcl. btw
€ 295,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 213 |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 35 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 270 kN |
Dynamisch draaggetal | 250 kN |
Grenstoerental | 6.2 tr/min |
Referentietoerental | 3.95 tr/min |
€ 224,67/ stukexcl. btw
€ 271,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026