Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21313 E/C3

  • ERIKS:23755393
  • Fabrikant:7316577732514
Image 1
Overzicht

Dit tonlager kan zware belastingen in beide richtingen opvangen en is ontworpen voor uitlijnfouten en asdoorbuigingen. De nasmeerfunctie ondersteunt een langere operationele levensduur en minimaliseert het onderhoud. Het lager is voorzien van een stalen kooi, wat zorgt voor lage wrijving en verhoogde slijtvastheid. Het lager is geschikt voor integratie in modulaire systemen met behuizingen, bussen en moeren.

Kenmerken
  • De hersmeerfunctie maakt langere onderhoudsintervallen mogelijk en vermindert onderhoudsstilstand
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asdoorbuigingen en uitlijnfouten bij veeleisende installaties
  • Plaatwerk kooi-constructie biedt betrouwbare prestaties onder zware belasting
  • Een werking met lage wrijving minimaliseert de warmteontwikkeling en ondersteunt een langere levensduur van componenten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in transportbandtrommelassemblages
  • Ideaal voor het ondersteunen van industriële tandwielkasten met hoge draagcapaciteit
  • Compatibel met machines die werken onder dynamische uitlijnfouten
Opslaan in lijst

€ 185,42/ stukexcl. btw

€ 224,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
213
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
270 kN
Dynamisch draaggetal
243 kN
Grenstoerental
6000 tr/min
Referentietoerental
4300 tr/min
Gewicht
2.52 kg
Gewicht
5.56 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21313-E1-XL-C3

  • Eriks:12625226
  • Manufacturer:021942609-0030

€ 211,49/ stukexcl. btw

€ 255,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026