Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21313-E1-XL-C3

  • ERIKS:12625226
  • Fabrikant:4026677959867
Image 1
Opslaan in lijst

€ 211,49/ stukexcl. btw

€ 255,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
213
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
270 kN
Dynamisch draaggetal
250 kN
Grenstoerental
6.2 tr/min
Referentietoerental
3.6 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21313 E/C3

  • Eriks:23755393
  • Manufacturer:21313 E/C3

€ 185,42/ stukexcl. btw

€ 224,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026