€ 88,88/ stukexcl. btw
€ 107,54incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 213 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 21 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 72 kN |
Dynamisch draaggetal | 79.2 kN |
Grenstoerental | 12000 tr/min |
Referentietoerental | 8500 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 8 kN |
Gewicht | 0.533 kg |
Gewicht | 1.17 lb |
€ 100,82/ stukexcl. btw
€ 121,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026