€ 100,82/ stukexcl. btw
€ 121,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 213 |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 21 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Polyamide |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 74 kN |
Dynamisch draaggetal | 83 kN |
Grenstoerental | 10.9 tr/min |
Referentietoerental | 6.8 tr/min |
€ 88,88/ stukexcl. btw
€ 107,54incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026