Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21306 CC/C3

  • ERIKS:23755371
  • Fabrikant:7316576651625
Image 1
Overzicht

Dit tonlager kan zware belastingen en uitlijnfouten opvangen met minimale wrijving. Het beschikt over een cilindrische boring en een kooi van plaatstaal voor stabiele werking. Het lager ondersteunt modulaire montage met behuizingen, bussen en moeren. Het ontwerp maakt gebruik in veeleisende industriële omgevingen mogelijk en zorgt voor verhoogde slijtvastheid.

Kenmerken
  • Cilindrische boring maakt nauwkeurige asmontage mogelijk voor stabiele rotatieprestaties
  • Plaatwerkkooi biedt betrouwbare rolgeleiding en vermindert operationele onderbrekingen
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asdoorbuigingen en behoudt de systeemefficiëntie
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende toepassingen en minimaliseert voortijdige lageruitval
  • Werking met lage wrijving verlengt de levensduur en vermindert energieverlies
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen voor flexibele systeemintegratie
  • Ideaal voor machines die compensatie van uitlijningafwijkingen vereisen
  • Compatibel met apparatuur die wordt blootgesteld aan zware radiale en axiale belastingen
Opslaan in lijst

€ 81,30/ stukexcl. btw

€ 98,37incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
213
Type
Spherical Roller Bearing
Alternatieven

€ 95,92/ stukexcl. btw

€ 116,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026