€ 95,92/ stukexcl. btw
€ 116,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 213 |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 19 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Polyamide |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 63 kN |
Dynamisch draaggetal | 72 kN |
Grenstoerental | 12 tr/min |
Referentietoerental | 7.3 tr/min |
€ 81,30/ stukexcl. btw
€ 98,37incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026